曜日別特売

デジタル温湿度モニター でかモニ 校正証明書付

デジタル温湿度モニター でかモニ 校正証明書付 - アズワン

コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広い範囲の湿度域(10~90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。大型液晶で視認性抜群です。

材質ABS樹脂寸法(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40測定範囲温度/0~60℃、湿度/10~90%RH質量(g)約200(電池2本含む)電源単3乾電池×2本(テスト用付属)精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0~60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10~90%RH)温度測定範囲(℃)0~60分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×32×77インターバル【サンプリング】30secアズワン品番4-794-01-20分解能(%RH)1校正証明書一般校正内容量1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44775387THA-01M
14,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする