デジタル温湿度モニター でかモニ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44775387 品番THA-01M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

コンパクトなボディながら大きなデジタル表示で、本体奥行により据置型に便利です。広い範囲の湿度域(10〜90%RH)の相対湿度を精度よく(±3%)測定します。電池残量の目安がひと目で確認できます。大型液晶で視認性抜群です。

材質ABS樹脂 寸法(mm)本体/110×32×77、表示部/52×40 測定範囲温度/0〜60℃、湿度/10〜90%RH 質量(g)約200(電池2本含む) 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 精度温度/±0.3℃(Typ)、±0.5℃(Max)(0〜60℃)、湿度/±3%RH(Typ)、±5%RH(Max)(25℃・10〜90%RH) 温度測定範囲(℃)0〜60 分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%)10〜90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×32×77 インターバル【サンプリング】30sec アズワン品番4-794-01-20 分解能(%RH)1 校正証明書一般校正
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする