デジタル温度計 2ch 校正証明書付 切替式

デジタル温度計 2ch 校正証明書付 切替式 アズワン

測定データを固定するデータホールド機能付きです。測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです。表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です。2点(T1’-T2)の温度測定が可能で、測定値の差を表示する事ができます。

寸法(mm)156×65.5×35 質量(g)約177 タイプ切替式 電源006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-50~1300 精度-50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃) 表示3.5桁LCD表示 入力【入力数】2 センサーK熱電対 温度測定範囲(℃)-50~1300 分解能(℃)0.1/1(切り替え式) 保存温度(℃)-20~+60℃ 機能【操作】2点切り替え表示・2点間温度差表示 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×65.5×35 使用温湿度範囲0~50℃・0~80%RH(0~35℃) アズワン品番1-5812-02-20 サンプルレート2.5回/秒 校正証明書一般校正 内容量1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44775676 TM-301
27,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする