放射温度計 デュアルレーザーポイント付 校正証明書付

放射温度計 デュアルレーザーポイント付 校正証明書付 アズワン 放射温度計 デュアルレーザーポイント付 校正証明書付 アズワン 放射温度計 デュアルレーザーポイント付 校正証明書付 アズワン

USBポート付きでパソコンに接続してデータ管理ができます。2点式レーザーポイントの為、測定ポイントがわかりやすいです。K熱電対(別売)を使用することで幅広い温度帯を測定できます。

付属品USBケーブル・ソフト付 電源単4乾電池 測定範囲(℃)-60~+760、-64~+1400(K熱電対使用時) 精度±2%または±2℃の大きい方(0℃~760℃)、±(2℃+0.05/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(K熱電対使用時) 再現性±(1℃+0.025/℃)(-60~0℃)、±1%または±1℃の大きい方(0℃~760℃) 分解能(℃)-83.2~+999.9℃/0.1、その他/1 機能最大/最小値表示、平均値表示、ホールド、レーザーマーカー、バックライト、K熱電対測定(センサー別売) 応答時間(秒)1 放射率0.1~1(0.1ステップ) 距離係数(DS):30:1 アズワン品番3-097-01-20 防水性IP54 校正証明書一般校正 内容量1個
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEB注文限定品です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44775728 TN49SJBUG
38,000
37,900
41,690 (税込)
9日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする