おんどとり 校正証明書付 TR-71シリーズ

おんどとり 校正証明書付 TR-71シリーズ T&D(ティアンドデイ)

無線LANでデータをクラウドに自動送信できます。Bluetoothでスマートフォンからデータ吸い上げや設定が可能です。警報送信機能を搭載しメールやアプリ画面で受信可能です。

動作環境
温度-10~60℃
湿度90%RH以下 結露しないこと
仕様校正証明付き、温度記録計 付属品温度センサ(TR-0106) x 2, 単3アルカリ電池 (LR6), 登録コードラベル, 取扱説明書 (保証書付) 一式 電源単3乾電池×2本(テスト用付属)・ACアダプター 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 本体質量(g)55 精度平均±0.3℃ (at -20~80℃) 表示測定値、電池寿命警告、その他 チャンネル数温度2 温度測定範囲(℃)-40~+110 通信方式USB・LAN(無線)・Bluetooth データ容量8000×2ch 警報方式【確認方法】 Eメール、ブラウザ 電池寿命約10日~15ヶ月 アズワン品番6-9183-31-20 記録モードエンドレス/ワンタイム 記録間隔15通り・1秒~60分 校正証明書一般校正 内容量1個
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44779377 TR-71wb
51,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする