二重栓エーテル瓶 GSK 茶

二重栓エーテル瓶 GSK 茶 - 桐山製作所

御希望により、3L・5Lも製作いたします。

適合目盛なしジョイントサイズ(外栓)TS24/20、(内栓)TS15/20内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44782947F13C-4-020063-4258-16
19,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44782956F13C-4-130063-4258-17
21,000
19,980
21,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44782965F13C-4-250063-4258-18
26,000
25,980
28,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44782974F13C-4-3100063-4258-19
37,000
36,980
40,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44782983F13C-4-4200063-4258-20
47,000
46,980
51,678(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする