バッテリーチャージャー 12V/6V

バッテリーチャージャー 12V/6V - ACDelcoバッテリーチャージャー 12V/6V - ACDelcoバッテリーチャージャー 12V/6V - ACDelco
適合バッテリー自動車・二輪車用バッテリー(開放型、シールド型、ドライ型、ハイブリッド用)、船舶用ディープサイクルバッテリー、AGM・ジェル方式バッテリー入力電圧(V)100機能パルス充電機能、サルフェーション減少機能(Pulse+3段階定電圧充電)、オートウエイクアップ機能、レインフォースドアクティベーションモード、高速充電モード、LED表示、デジタルディスプレー表示仕様【充電ステージ数】4(バイクモード時2)、【AC to DCの変更率】80% approx寸法(mm)223×63×122質量(g)680定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格出力電流(A)バイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6制御新マイクロプロセッサー制御定格入力(VA)100定格出力電圧(V)DC6/0.8A、DC12/8A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
出力電流(A)
最大電流(A)
コード長さ(m)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44784058AD-2001DC6/0.8A、DC12/8A■バイクモード:6V2~12(10時間率)、12V:2.3~12(時間率)■通常モード:12V:12~60(時間率)、バイク用12V:13~(10時間率)バイクバイクモード:0.8、通常モード:0.8/2/4/6-1.7122632230.68
20,250
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする