アイドリングストップ車対応バッテリー

アイドリングストップ車対応バッテリー - ACDelcoアイドリングストップ車対応バッテリー - ACDelco
(1件のレビュー)

標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。
いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。

定格電圧(V)12
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
性能ランク
幅(mm)
箱高(mm)
長側面長さ(cm)
端子位置
バッテリー容量(Ah)
総高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44784076EFBM421台4212822520L(細)34(5時間率)22510.9
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
44784085EFBM42R1台4212822520R(細)34(5時間率)22510.9
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
44784094EFBN551台5512822524L(細)46(5時間率)22513.7
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
44784103EFBQ851台8517222223L(太)60(5時間率)22218.0
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44784119EFBS951台9517222226L(太)64(5時間率)22220.3
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
44784128EFBT1101台11017222231L(太)75(5時間率)22223.5
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
53028895EFBK42R1個4212622519R(細)30(5時間率)22510.5
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44784119
2020-04-07
用途: アイドリング車のバッテリ-交換作業
HANA RFシステムその他業種

重量が20Kg強と、取り付けに苦労するかなと思ったが、メンテナンスタイプにはない取っ手がついていたので簡単に作業が実施できた。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする