スノートラックシート(遮熱)

スノートラックシート(遮熱) - 萩原工業
(2件のレビュー)

カバーがない時と比べて果樹の表面温度で10度以上の遮熱効果があります。
雨天時の運搬にお使いいただけます。
1枚約750g(1号)でターポリン製と比べて1/2の重量です。

セット内容
ゴムバンド10本
厚さ(mm)
0.3
寸法(m)
1.74×2.1
材質(シート)
ポリエチレン
伸度(%)
縦11×横11
色(表)
パールホワイト
色(裏)
ブラック
質量(g/m2)
190
引裂強度(N)
縦150×横130
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメピッチ(cm)
約50
引張強度(N/5cm)
縦950×横850
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44793316SNT1721
3,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

遮熱シートシリーズ "スノーテックス" 使ってみた!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44793316
2021-08-23
用途: 軽トラの荷台に使用
建設業・工事業

材料を荷台に積んでいたのですが、雨に濡れないように購入。
遮熱効果のあるものを探していたので良かった。

対象商品 : 44793316
2021-07-22
用途: 軽トラック
なんのうファーム農・林・水産業

シートをかけたときと、無しの時では、温度差がシッカリと体感できました。
猛暑では、暑くなりますが雨でも使用できるので、使い勝手は良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする