丸善織物
ラッシングベルト
ラチェット式(歯車式)で強力タイプのベルト荷締機です。
用途
トラック輸送時などでの荷崩れ防止に。
パレット積載時の安全な輸送または集積の安全確保に。
木工製品・家具・引越荷物などの傷を嫌う製品の輸送に。
鋼管やビニールパイプ等の結束に。
材質
ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
色
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
先端形状
ベルト長さ巻取側(m)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ固定側(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04282332
ML50L-325E
716-9435
両端Eクリップ
3
0.331
1
¥
13,000
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282822
ML25L-125S
716-9437
両端Sフック
4.5
0.127
0.5
¥
5,100
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
04282840
ML25M-250S
716-9425
両端Sフック
4.5
0.254
0.5
¥
6,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください