SUN UP
新規格 軽トラシート ターポリン
日本製の生地で丈夫で長持ち!
軽トラ新型ワイドボデイに適用
用途
トラック荷台の荷物の保護や雨よけに。
付属品
ゴムバンド
本体寸法(mm)
2200×200×4
本体質量(g)
2360
番手
#3500
生地
ターボリン
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02930519
47908
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください