JAPPY JAPPYの 建築金物 JAPPYの 建物管理・メンテナンス JAPPYの 点検口・収納庫 天井点検口 普450 天井点検口 普450 注文コード 44980548 天井の配線や配管などを点検するための入口としてご使用いただけます コスト重視の普及品タイプ 外枠ハンガーはねじ込み式 内枠ボード押さえもねじ込み式 コスト重視の普及品タイプ 開口寸法(mm)454×454 色アルミシルバー 内枠ボード材切断寸法411×411 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 JTK-450 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44980548 JTK-450 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 欠品中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 建築金物 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ニッケルフォトスタンドオス(アシ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 天井点検口ハイハッチMMⅡ (目地タイプ) ナカ工業 税込¥12,078~ ¥10,980~ ニッケルBSフォトスタンドオス(アシ 大阪魂 税込¥148,867 ¥135,334 バスケットへ I字(フラット)201ステンレスジョイント bitstrong 税込¥296~ ¥269~ I字(フラット)長孔201ステンレスジョイント金具 bitstrong 税込¥296~ ¥269~ 樹脂製化粧枠 ライニング 日本住環境 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ I字(フラット)304ステンレスジョイント金具156X19mm6穴【銀】 bitstrong 税込¥582 ¥529 バスケットへ ニッケルBSフォトスタンド(リョウオス 大阪魂 税込¥131,414~ ¥119,467~ ニッケルBSフォトスタンドオスエントウ 大阪魂 税込¥83,131 ¥75,574 バスケットへ 床点検口ニューハッチ NHEⅡシリーズ AGSタイプ ナカ工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ ニッケルBSフォトスタンドメス(ミニ 大阪魂 税込¥52,033~ ¥47,303~ キソ点検口(配管対応タイプ) 城東テクノ 税込¥15,378~ ¥13,980~ ニッケルBSフォトスタンドメス(アシ 大阪魂 税込¥208,414~ ¥189,467~ ロフトラダー2800 日本住環境 税込¥186,780 ¥169,800 バスケットへ ニッケルBSフォトスタンドオス(ナベ 大阪魂 税込¥89,394~ ¥81,267~ ニッケルフォトスタンドオス(オオアタマ 大阪魂 税込¥19,703~ ¥17,912~ ニッケルBSフォトスタンド(オスメス 大阪魂 税込¥100,286~ ¥91,169~ クロームBSケショウナット(コニビオラ 大阪魂 税込¥550,294~ ¥500,267~ ニッケルBSフォトスタンドメス(エントウ 大阪魂 税込¥64,302~ ¥58,456~ ニッケルBSフォトスタンド(リョウメス 大阪魂 税込¥110,880~ ¥100,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建築金物建物管理・メンテナンス点検口・収納庫天井点検口 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります 天井点検口 床下点検口 床下収納庫 壁点検口 メーター点検口 フロアーハッチ 点検口用部品 シェアする マイページ 最近見た商品