水中ポンプ M24-75 極性あり

水中ポンプ M24-75 極性あり マリンテック
(1件のレビュー)

小型船舶の排水、吸水用として!
小型ですが強力です
海水で使用できます。
金属部品はステンレス採用
内径25mmホースで使用できます。

質量(kg)1.8 出力(W)150 電流(A)6.5 電圧(V)24 全揚程(m)6 極性あり 寸法(高さH×幅W)(mm)200×119 口径(mm)25 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電源コード(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53078945 M24-75 極性あり 5 毎分75リットル(75)(1200GPH)
オープン
 
 
取扱い終了
45604266 M24-75 極性あり 3 毎分75リットル(75)(1,200GPH)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53078945 M24-75 極性あり 62567971 M24-75 M24-75 オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性あり マリンテック 62567971 オリジナル 水中ポンプ DC24V 75L 極性あり マリンテック 1式 13,980 税込15,378 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53078945
2024-06-14
用途:
小型船舶の給排水。
株式会社 納屋 様

海水で使用するので、サビ付きがしんぱいです。一年がんばってくれればオッケーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする