LEDテープライト(白色 5m 3連タイプ)

LEDテープライト(白色 5m 3連タイプ) マリンテック

取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを使用しております!新型3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDテープライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
10cm間隔でカットして使用可能です。例えば50cm・1mなど
カットして使用される場合は切断面にシリコンでの防水加工が必要です。
標準で5m仕様となります。
本体はシリコン製なので、錆びたり劣化しにくい仕様となっております
専用の取付パーツ・シリコンキャップ 標準装備

セット内容内容:本体(5m) シリコンキャップ(20個) 取扱説明書 型式MR5-24WT 寸法(mm)5.5×28×5000 白色 質量(g)970 電圧(V)DC24~28 消費電力(W)最大210 LED白色LED LED使用数(個)900 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45604589 MR5-24WT 3連
45,000
33,980
37,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする