LEDバーライト(新型 白色 50cm 3連タイプ)
取付場所を選ばない多目的ライト!
高輝度のLEDを搭載しております!3連タイプ
船舶用に開発した高輝度LEDバーライトです
防滴仕様なので屋外で使用できます
天井や壁などにカンタンに取り付けできます
DC24V用ノイズレス
本体はアルミニウム製 新型 防食白塗装処理
セット内容内容:本体 取付用ビス
型式MB50-24T
寸法(mm)32×10×500
色白色
質量(g)200
サイズ(cm)50
電圧(V)DC24~28
消費電力(W)最大210
LED白色LED
LED使用数(個)84
内容量1台