LEDデッキライト 作業灯 投光器

LEDデッキライト 作業灯 投光器 - マリンテック

思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力22Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ステンレス製取付金具付き
ノイズ対策品

型式MLC22W-1224S寸法(mm)105×105×63質量(g)630電圧(V)AC/DC11~60V消費電力(W)22全光束(Lm)1900色温度(K)6000内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45604695MLC22W-1260
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする