LEDデッキライト(18W 12V/24V)

LEDデッキライト(18W 12V/24V) マリンテック

思い通りの明るさを!!
小型でハイパワー!LED作業灯!
出力18Wで強力な光を放ちます。
本体は防滴構造になっておりますので屋外での使用が可能です。
本体アルミダイガスト防食処理。
本製品は外気温40℃までの環境で使用できます。
ノイズ対策品

型式MLC18W-1224 寸法(mm)55×250×35 質量(g)500 電圧(V)DC11~30 消費電力(W)18 全光束(Lm)1800 色温度(K)6000 内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45604704 MLC18W-1224
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする