LED航海灯 第2種舷灯(紅)
進化する次世代LED航海灯!
電源電圧が従来の24V専用から12V/24V兼用で使用可能なりました!
更に、独自の防水技術で防水規格がIP66へ、安心の3年保証です。
2018年4月よりDC12/24V対応、国土交通省型式承認品となりました
「国土交通省型式承認品」「日本小型船舶機構検定合格品」
Vカットアクリル柱頭方式と独自の配光技術で遠方からの被視認性UP
洗練された高級感溢れるデザイン
自社工場による生産<信頼の日本製>
長寿命(60,000時間)・省電力・ノイズレス
最新技術の駆動回路搭載(DC12/24V兼用)
シリコンキャップはネジ穴に海水など溜まらないように対策するパーツです
セット内容内容:本体・電源ケーブル1m・シリコンキャップ・取扱説明書
型式MNP-2C
質量(kg)0.4
色紅
種類第2種舷灯(紅)
電圧(V)DC12/24
消費電力(W)6.6
寸法(Φmm)76×95
内容量1個
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。