HIDサーチライト(35WHIDランプ 12V/24V兼用)

HIDサーチライト(35WHIDランプ 12V/24V兼用) マリンテック

35WHIDランプを搭載したサーチライト!
新型モーター搭載!スムーズな動作を実現!前方向を強力に照らします!
新タイプより電圧12/24Vどちらにも対応
新型モーターによるスムーズな上下左右回転、左右回転はエンドレス(無限)回転機構
電源OFF時は正面に戻るオートリターン機構
最高到達距離 約600m
本体は樹脂製なのでサビの心配がありません。
ジョイスティック式リモコン仕様。

セット内容内容:本体、ジョイスティック式リモコン 型式M970-1224HID 寸法(mm)200×241×241 質量(kg)2.2 電圧(V)DC12/24 消費電力(W)35 ランプHID 色温度(K)4300 到達距離(m)約600(最高) 光度(cd)220000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45604914 M970-1224HID
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする