オリジナル エアーポンプ(吐出量100L/分)

オリジナル エアーポンプ(吐出量100L/分) マリンテック

ダイヤフラム式エアーポンプ
耐久性に優れています。

適合大型水槽に対応 型式MA24-100M 質量(kg)8.3 電流(A)8 電圧(V)DC24 電力(W)90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×210×230 口径(mm)20 風量(L/min)100(1分間) 吹出口1ヵ所 内容量1個
注意
※魚が多くなると酸素量が不足するケースもございます。目安として参考にしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45605018 MA24-100M DC24V
オープン
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする