motog7plusディープインディゴ
6.24インチ、HD+MaxVisionディスプレイ
MaxVision19:9のアスペクト比。
水滴型ノッチ搭載。
光学式手振れ補正(OIS)手振れ、気にならない
手元がブレても画像はブレない。
カメラを動かしてしまっても光学式手振れ補正(OIS)で動画と画像のブレを自動的に補正。
AI搭載カメラソフトウェア、フォトアシスタント
簡単に写真の構図がキマる。
ひとりを撮るときもグループ写真もAIカメラがもう一枚おすすめ構図写真を自動生成してくれる。
AI搭載カメラソフトウェア、フォトアシスタント
簡単に写真の構図がキマる。
ひとりを撮るときもグループ写真もAIカメラがもう一枚おすすめ構図写真を自動生成してくれる。
終日駆動バッテリー+急速充電
3,000mAhのバッテリーを搭載。
同梱物の27WTurboPower充電器を使用することで、15分の充電で約半日分充電できる。
国内全キャリア対応
docomo、KDDI、Softbank全キャリアに対応。
お好きなキャリアを選ぶことが可能。
DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)対応
4Gと3Gで同時に待ち受けが可能。
仕事用とプライベート用など、1台で使い分けが可能。(両スロットともにLETサポート)
3スロット対応でnanoSIM×2、microSD×1を同時使用ができる。
ディスプレイ6.24インチ
バッテリー容量(mAh)3000
色ディープインディゴ
内容量1個