motog7セラミックブラック
6.24インチ、HD+MaxVisionディスプレイ
MaxVision19:9のアスペクト比。
水滴型ノッチ搭載。
ハイレゾズーム
デジタルズームだとぼやけてしまう画像でも、細部まですっきり。
がたつきなく見えるよう自動補正。
800万画素フロントカメラ
光量が足りない場所でスクリーンフラッシュが効く。
終日駆動バッテリー+急速充電
3,000mAhのバッテリーを搭載し、1回で最長1日分の充電ができる。
同梱物の15WTurboPower充電器を使用することで急速充電が可能。
国内全キャリア対応
docomo、KDDI、Softbank全キャリアに対応。
お好きなキャリアを選ぶことが可能。
DSDS(デュアルSIMデュアルスタンバイ)対応
4Gと3Gで同時に待ち受けが可能。
仕事用とプライベート用など、1台で使い分けが可能。(両スロットともにLETサポート)
3スロット対応でnanoSIMx2、microSDx1を同時使用ができる。
ディスプレイ6.24インチ
バッテリー容量(mAh)3000
色セラミックブラック
内容量1個
パソコン・タブレットPC・スマートフォン の新着商品