簡易PAセット
コンパクトながらハイパワー・高音質なポータブルPAシステム、STAGEPASシリーズが進化しました。
STAGEPAS 600BT/400BTはライブやイベントで便利なBluetooth機能を搭載し、ストリートライブから各種イベントでの拡声や音楽再生、本格的なバンドセッションまで、さまざまなシーンをサポート。
いつでも、どこでも、瞬時にステージに変える、新しいオールインワンソリューションの誕生です。
仕様ミキシングチャンネル数:10、CHイコライザー:3バンド (最大±15dB)HIGH シェルビング:8 kHz、MID ピーキング:2.5kHz、LOW シェルビング:100 Hz、CH機能:Hi-Zスイッチ:CH4、 ST/MONOスイッチ:CH5/6-9/10、内蔵デジタルエフェクター:SPXデジタルリバーブ (4プログラム、パラメーターコントロール)、内蔵プロセッサー:フィードバックサプレッサー、 1-Knob Master EQ(TM)、コンポーネント:LF:10”(25cm) コーン、HF:1.4” (3.56cm) ボイスコイルコンプレッションドライバー
付属品電源コード×1(2m)、スピーカーケーブル×2(フォーン-フォーン(6m))、滑り止めパッド×12、フェライトコア ×2、結束バンド×2
質量(kg)25.4 (スピーカー:10.8×2+ミキサー:3.8)
タイプシステム:パワードミキサー + パッシブスピーカー x2
形式2wayバスレフ型
電源(V)ファンタム:+30 (CH1、 2)
消費電力(W)35(Idle)、100 (1/8出力)
出力SPEAKERS OUT (L、 R)、MONITOR OUT (L/MONO、 R)、 SUBWOOFER OUT (MONO)オートHPF機能付き
最大出力(W)340+340(ダイナミック)、280+280(連続)
角度(°)公称指向:90×60 (水平×垂直)、モーター:50
ハンドル天面×1
電源電圧(V)100~240 (50Hz/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー:335×545×319、ミキサー:348×197×135
コントロール外部:リバーブフットスイッチ
音圧レベル(dB)129SPL/speaker(最大出力/スピーカー(実測値ピーク) IECノイズ@1m)
プロセッサー内蔵:フィードバックサプレッサー、1-Knob Master EQ(TM)
ソケットポールマウント:34.8~35.2mm(スピーカースタンドロック機構StageLok(TM)装備)
周波数帯域(Hz)再生:55-20k (-10dB)
アナログ入力4モノマイク/ライン+6モノ/3ステレオ ライン
デジタル入力USBオーディオIN:iPod/iPhone専用
内容量1セット