INTEX
フィッシングファンプレイセンター
ホースで水道の蛇口と繋げばヤシの木からシャワーが出ます。
釣竿、魚2匹、ボール6個付き。
底のパッドは柔らかいため、安全に遊べます。
プールの底部には、排水口があります。
付属品
修理用パッチ、釣竿、魚2匹、ボール6個
材質
PVC(塩化ビニル樹脂・非フタル酸系可塑剤使用)-99%、PE-1%
質量(kg)
3.69
寸法(cm)
218×188×99
水量(L)
182(高さ13cmまで入れて)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44947903
U-57162
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください