アイロンプリントシート
印刷したデザインを、アイロンを使って生地に貼り付けるシートです。
生地の色を選ばずにオリジナルグッズが簡単に作成できます。
サイズA4判
ラベル厚(mm)0.25
面付ノーカット
材質ホットメルト樹脂
シートサイズ(mm)210×297
紙質ホットメルト樹脂
主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用
ラベルサイズ(mm)210×297
標準総厚さ(mm)0.25
余白なし
アズワン品番64-8819-17
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料)
粘着タイプアイロン接着タイプ
ラベル形状四角
内容量1冊(2シート)
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07