(10件のレビュー)

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!
しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!

用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに電圧(V)12/24V材質CCA内容量1セット(2本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
電流(A)
電線仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44988896HA-33.545045sq
オープン
取扱い終了
代替品有
44988905HA-5545045sq
オープン
取扱い終了
代替品有
44988914HA-101070070sq
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44988896HA-385212217-HA-3 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ 85212217極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆モノタロウ1セット(2本)
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44988905HA-585212226-HA-5 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ 85212226極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆モノタロウ1セット(2本)
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44988914HA-1085212235-HA-10 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ 85212235極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆モノタロウ1セット(2本)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44988896
2024-08-28
用途: 牛農場で使用

農場内で使用するフォークリフトysタイヤショベルのバッテリー切れの際に重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 44988905
2024-03-05
用途: まだ使用していませんが、よさそう

まだ使用しておりませんが、ケーブルが極太ですので、実用性がよいと思います。フォークリフト、4トントラックのバッテリー消耗緊急時に重宝しそうです。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 44988914
2023-10-30
用途: バッテリー上りのジャンパーケーブル
日本輸送サービス株式会社運輸・通信業

大型トラックのバッテリー上りに活用、10mは長すぎたかなと思いましたが熱も持たず一発始動です 満足してます

3が参考にしています
対象商品 : 44988896
2023-03-03
用途: バッテリー充電ケーブルとして使用。
フォレスト・イン洞川

極太ブースターで、充電パワーが有り短時間で作業が終わりました。

対象商品 : 44988905
2023-12-09
用途: 大型車両のバッテリージャンプ
運輸・通信業

すぐ届きすぐ使えました。コードが柔らかくて使いやすい。

対象商品 : 44988905
2022-04-02
用途: バッテリーあがりのときに使う
医療・福祉・介護関連業

なかなか近所のホームセンターにはうってないので、この商品は凄い。

1が参考にしています
対象商品 : 44988905
2022-01-18
用途: トラックバッテリー上がり時

使用に何ら問題ありません。極太なので焼け付きの心配も少なく安心して使用できました。

対象商品 : 44988914
2021-03-05
用途: フルトレ等のバッテリー上がりに使用
田中飼料株式会社

値段が高いので、ここまですごいものを買わなくても良いかと思いましたが、トラックに乗用車クラスの物を使用する人がいて、ダメにしてしまうので、思い切って購入しました。すごく重いのともう少し安価で購入出来ればということでやや不満です。商品自体はしっかりしているし立派なものだと思います。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1が参考にしています
2023-01-27

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする