HA-10 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 44988914

業務用 極太 ブースターケーブル

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット(2本)
注文コード
44988914
品番
HA-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!
しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!

用途
軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに
長さ(m)
10
電流(A)
700
電線仕様
70sq
材質
CCA
電圧(V)
12/24V

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44988914HA-1001886669HA-10HA-10 業務用 極太 ブースターケーブル HA CONSULTING 01886669業務用 極太 ブースターケーブルHA CONSULTING1セット(2本)
24,980
税込27,478
注文コードが変更になりました
44988914HA-1085212235-HA-10 極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆 モノタロウ 85212235極太ブースターケーブル 建機・重機用 軟質PVC被覆モノタロウ1セット(2本)
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44988914
2026-07-06
用途: バス、長距離移動の際用います。
医療・福祉・介護関連業

マイクロから大型バス数台で、月に2、3回のお出かけセミナーをやってます。今だ、アクシデント、トラブルには見舞われてませんが、心強いお守りになってるのは、間違いありません。

対象商品 : 44988896
2024-08-28
用途: 牛農場で使用

農場内で使用するフォークリフトysタイヤショベルのバッテリー切れの際に重宝しそうです。

1が参考にしています
対象商品 : 44988905
2024-03-05
用途: まだ使用していませんが、よさそう

まだ使用しておりませんが、ケーブルが極太ですので、実用性がよいと思います。フォークリフト、4トントラックのバッテリー消耗緊急時に重宝しそうです。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 44988914
2023-10-30
用途: バッテリー上りのジャンパーケーブル
日本輸送サービス株式会社運輸・通信業

大型トラックのバッテリー上りに活用、10mは長すぎたかなと思いましたが熱も持たず一発始動です 満足してます

3が参考にしています
対象商品 : 44988896
2023-03-03
用途: バッテリー充電ケーブルとして使用。
フォレスト・イン洞川

極太ブースターで、充電パワーが有り短時間で作業が終わりました。

対象商品 : 44988905
2023-12-09
用途: 大型車両のバッテリージャンプ
運輸・通信業

すぐ届きすぐ使えました。コードが柔らかくて使いやすい。

対象商品 : 44988905
2022-04-02
用途: バッテリーあがりのときに使う
医療・福祉・介護関連業

なかなか近所のホームセンターにはうってないので、この商品は凄い。

1が参考にしています
対象商品 : 44988905
2022-01-18
用途: トラックバッテリー上がり時

使用に何ら問題ありません。極太なので焼け付きの心配も少なく安心して使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
1が参考にしています
2023-01-27

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする