爽快ジェットファン2

爽快ジェットファン2 日本緑十字社

ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、
汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。
空調が難しい高温下での作業を快適にします。
使用方法
ベルトや安全帯に装着し外クリップに作業着を挟み込んでください。
充電器に本体を接続し、スイッチオン!風量は4段階(切替機能付き)
使用時間…約7.0時間/約6.0時間/約5.0時間/約4.3時間

種類冷却機器 材質ポリカーポネート、ABS 寸法(mm)約52×68×73 質量(g)約100 充電器出力1200mAh・DC8.4V 充電器入力100V-240V 充電時間(時間)約6 内容量1台
注意
※使用時間は目安です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44992983 375486
15,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする