黒球付き小型熱中症計
JIS B 7922 クラス2準拠モデル
3種類のアラームを選択可能。(音・LEDでお知らせします。)
身体作業強度(厚生労働省)
日常生活の予防指針(日本生気象学会)
運動の予防指針(日本体育協会)
ネックストラップ、アームバンド、カラビナ標準付属
温湿度、熱中症値表示可能
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に
仕様【予防指針(3種類から選択)】身体作業強度等に応じたWBGT基準値(+衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値)、日常生活における熱中症予防指針、熱中症予防運動指針
付属品単4形アルカリ電池×2、アームバンド、カラビナ、ストラップ、取扱説明書
質量(g)80
規格JIS B 7922 クラス2
電源単4形アルカリ電池×2
精度【温度】±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃、【湿度】±5%RH(30.0~90.0%RH・20~30℃) 左記以外 ±7.0%RH、【WBGT】±2.0℃、【黒球】±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃
球径(Φmm)40(黒球)
文字高(mm)約17(WBGT値表示部)
分解能【温度】0.1℃、【湿度】0.1%RH、【WBGT】0.1℃、【黒球】0.1℃
温度測定範囲(℃)【黒球】0~80(表示機能なし)
機能最大値/最小値表示、電池交換表示、室内室外モード
表示範囲【温度】0.0~50.0℃、【湿度】10.0~95.0%RH、【WBGT】0.0~50.0℃
サンプリング約20秒/回
使用環境温度:0~50℃、湿度:0~90%RH(結露無きこと)、風速:0.3m/s以上
電池寿命約6か月
アラーム時間&音量15秒(ブザー/LED/ブザー+LED)、ブザー:75dB/OFF LED:ON/OFF
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×117×25(黒球突き出し部およびバンド通し含まず)
内容量1個