Axel Axelの コンプレッサー・空圧機器・ホース Axelの エアーガン・スプレーノズル Axelの 引き金式エアーダスターガン エアーブローガン エアーブローガン 注文コード 45007096 吐出量(L/min)420 全長(mm)260(カプラを除く) 質量(g)140 最大使用圧力(kPa)800 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EG-2020 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45007096 EG-2020 オープン ¥1,998 ¥1,998 ¥2,198 (税込) 12日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアブローガン専用ボトル KTC 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ エアブローガンセット KTC 税込¥9,348 ¥8,498 バスケットへ パルスエアーダスアー ベッセル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズル ダイセン 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 樹脂製エアダスター 100mmロングベントノズルアダプター ダイセン 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 樹脂製エアダスター サイレントロング樹脂ノズル ダイセン 税込¥989 ¥899 バスケットへ 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン 税込¥351 ¥319 バスケットへ 樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン 税込¥10,228 ¥9,298 バスケットへ 樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ PCノズル(出口径22mm) Unifiller Systems 税込¥241,780 ¥219,800 バスケットへ スパウトノズル Unifiller Systems 税込¥78,078 ¥70,980 バスケットへ ボトルノズルXT Unifiller Systems 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ ミニダイビングノズル Unifiller Systems 税込¥37,378 ¥33,980 バスケットへ ロータリーカットノズル(出口型38mm) Unifiller Systems 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ ロータリーカットノズル(出口径22mm) Unifiller Systems 税込¥307,780 ¥279,800 バスケットへ ロータリーカットノズル(出口径2種 22mm,38mm) Unifiller Systems 税込¥373,780 ¥339,800 バスケットへ パルスエアーノズル(2個組) ベッセル 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 樹脂製エアダスター オプション継手 プラグ おねじ ダイセン 税込¥296 ¥269 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースコンプレッサー・空圧機器・ホースエアーガン・スプレーノズル引き金式エアーダスターガン 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります 引き金式エアーダスターガン エアダスターガン関連商品 ボタン式エアーダスターガン エンジンクリーナー ミニエアーダスター バキュームブロワガン スプレーノズル・エアーノズル シェアする マイページ 最近見た商品