シモジマ シモジマの 店舗什器・備品 シモジマの 看板・POP・掲示用品 シモジマの ポップスタンド メタルカード立て メタルカード立て 注文コード 45021209 注文コード 45021209 注文コード 45021227 注文コード 45021227 正面の2つの爪にプライスカードを挟んで立てる、メタル製のカード立てです。 材質鉄・クロムメッキ 内容量1袋(10個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品画像注文コード 品番 選択解除 CL-2 CL-35 LSG-3 寸法(mm) 選択解除 【底辺】35【底辺】45【底辺】70 寸法(幅W×高さH)(mm) 選択解除 25×2535×30 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 45021209 CL-2 【底辺】35 25×25 オープン ¥849 ¥849 ¥934 (税込) 当日出荷 45021227 CL-35 【底辺】45 35×30 オープン ¥939 ¥939 ¥1,033 (税込) 当日出荷 45021218 LSG-3 【底辺】70 25×25 オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 看板・POP・掲示用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アクリルカード立 SP-30 丸 えいむ 税込¥274~ ¥249~ クリアカード立 えいむ 税込¥153~ ¥139~ アクリルカード立 SP-31 角 えいむ 税込¥274~ ¥249~ クリアカード立 えいむ 税込¥208~ ¥189~ アクリルスタンド 片面用 モノタロウ 税込¥373~ ¥339~ アクリルスタンド 両面用 モノタロウ 税込¥263~ ¥239~ サインホルダー2WAY木製スタンド 横 クルーズ 税込¥2,528~ ¥2,298~ 通油町フォトスタンド LIFEMAX 税込¥1,648 ¥1,498 クリップスタンド よし与工房 税込¥538~ ¥489~ クリップホルダー【20個】 MROCAT 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ クリップホルダーロング【10個】 MROCAT 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ フロアスタンド シルバー 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ フロアスタンド ブラック 大和産業 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ リングスタンド-PH320 メッキ 日研I&S 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ メッセージシールサンキュー水彩 協和紙工 税込¥108 ¥98 バスケットへ 宛名シール20片 協和紙工 税込¥108 ¥98 バスケットへ メッセージシールケアマーク 協和紙工 税込¥108 ¥98 バスケットへ メッセージシールサンキュー 協和紙工 税込¥108 ¥98 バスケットへ メッセシール ケアマークビッグ 協和紙工 税込¥120 ¥109 バスケットへ 【のぼり大】真空パック・鮮度の米 アサヒパック 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品看板・POP・掲示用品ポップスタンドカードスタンド 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります 卓上ポップスタンド 陳列什器/棚用ポップスタンド マグネット式ポップスタンド ポップホルダー カードスタンド フロアポップスタンド カードクリップ カードケース シェアする マイページ 最近見た商品