LEDセンサーライト2灯
ソーラー発電式のコンパクトなセンサーライトです。
コンセント不要で取り付け簡単、経済的。
明るい白色LED4W、360ルーメン。
雨に濡れる場所で使用できます。
付属品コンクリート用スリーブ6本、ネジ(大)6本
材質プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×56×190
保護等級IP44
バッテリーニッケル水素充電池
検知範囲(最大)8m/120°
バッテリー電圧(V)3.6
検知方式赤外線受動式
バッテリー容量(mAh)1200
明るさ(Lm)360
高さ(m)【設置】1.8~2.5
点灯回数満充電時150回、春夏秋60回、冬40回(点灯時間10秒)
内容量1台