ビンゴマシーン

ビンゴマシーン ハナヤマ

大きなサイズのビンゴマシーン。
参加人数の多いビンゴ大会向き。

セット内容本体1台、ボール75個(1~75)+予備玉1個、マスターボード1枚、ビンゴカード30枚 材質ABS、スチール、ダイキャスト、HIPS、PS、紙 直径(Φmm)【ゲージ】140、【ビンゴボール】16 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45026163 ビンゴ ネオ.
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「イベント・ノベルティ・行楽用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする