曜日別特売

HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー

HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー - WURTH(ウルト)

高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。
メタルフリー
ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません
ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能
1400℃の耐熱性
セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持
希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性
シリコンおよびAOXフリー
高圧耐性
通知
ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。
缶をよく振ります。

用途
適用領域
車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト
ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。
ライトグレー仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450068160893816 089 1
3,900
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする