ニトリル プロテクティブ グローブ

ニトリル プロテクティブ グローブ WURTH(ウルト)
(2件のレビュー)

液密ディスポーザブルニトリルグローブ
食品に安全
製造工程でシリコンフリー
アレルギー原因物質のラテックスプロテインを含まない
パウダーフリー
リバーシブル
素材の厚さ:
指:0.11~0.16mm、手の平:0.09~0.12mm、袖口:0.06~0.09mm
通知
アレルギー原因物質のラテックスプロテインを含まない
パフォーマンス証明(Pub)
カテゴリーIII

用途
適用領域
自動車産業、実験室での作業、食品加工業、製薬業および化学工業、電気工学、装飾、スプレー塗装、研磨、洗浄とメンテナンス作業
入数(枚)100 仕様カテゴリー:1 材料ニトリル EN規格420 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
粉有無
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45006999 0899470398961 100 M -
3,700
 
 
取扱い終了
45007017 0899470399961 100 L
3,700
 
 
取扱い終了
45007035 0899470400961 100 XL
3,700
 
 
取扱い終了
45006974 0899470397961 100 S -
3,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45006999 0899470398961 100 73667825 - - ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 73667825 ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 1箱(50枚) 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品
45007017 0899470399961 100 73667834 - - ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 73667834 ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 1箱(50枚) 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品
45007035 0899470400961 100 73667843 - - ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 73667843 ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウ 1箱(50枚) 1,398 税込1,538 メーカー違いの相当品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45007017
2021-05-19
用途:
機械の修理や配管工事等で使用しています。

前に使用していたモノタロウ製品が現在購入不可の為、初めて購入。
モノタロウ製品より少し丈夫かなあという感覚あり。
過負荷な作業ではやはり切れやすいですが、使用感には満足しています。
ここのところ、需要増の為でしょうが、価格も上がっていて星ひとつ減です。

2021-04-21
用途:
機械メンテナンス

薄手なのに丈夫 100枚入と考えると コスパ良い物です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする