前も車内もリアカメラも!3カメラ同時録画ドライブレコーダー

前も車内もリアカメラも!3カメラ同時録画ドライブレコーダー サンコー
(2件のレビュー)

前方のみを撮影するドライブレコーダーでは物足りない。
リアも撮影したい、もしもの事故の時のためにも車内を撮影したい。
この前も車内もリアカメラも!
3カメラ同時録画ドライブレコーダーは合計3個のカメラを搭載し、同時に撮影します。
1個は従来どおり車の前方を撮影するカメラ、もう1個は車の後方を撮影するバックカメラ、そして最後の1個はドライバーを撮影する車内カメラになります。
きちんと3カメラ分の映像を撮影。
その他Gセンサー、パーキングモードなどの機能搭載。
フルHD撮影が可能な3カメラ同時撮影ドライブレコーダー。
その瞬間を逃しません。

用途前方・後方・車内を一度に撮影できる3カメラ搭載ドライブレコーダー 液晶サイズ3.9インチ 記録メディアmicroSDカード(~128GB Class10推奨) 仕様Gセンサー内蔵、【撮影時間】1080HD:約7時間半、720P:約9時間半、VGA:約10時間※128GBのmicroSDカード使用 付属品本体、バックカメラ(600cm)、シガーケーブル(340cm)、吸盤アタッチメント、粘着シール、ネジ(2本)、日本語説明書 質量(g)86 電源12-24V対応、シガーソケットより給電、バッテリー内蔵 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×40×74 解像度前方カメラ:1920×1080/1280×720/640×480 30fps 形式:MOV、車内カメラ:1280×720 30fps 形式:MOV、バックカメラ:640×480 25fps 形式:AVI 視野角前方:140度 車内:120度 バック:90度 マイク/スピーカー内蔵 防水仕様バックカメラのみ 待機時間【パーキングモード】約7時間(フル充電・1080P 1時間毎に撮影した場合。設定や状況により異なります) 静止画記録サイズ前方カメラ:640×480/1280×720/1920×1088/2048×1600/2592×2016/3456×2480/3648×2800/4032×3040 形式:JPG、車内カメラ:640×480 形式:JPG、バックカメラ:640×480 形式:JPG オーディオコーデックH264 内容量1個
注意
※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。※microSDカードは付属いたしません。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください(microSDカードは消耗品となります)
※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。
※シガーソケットから給電をしながらのご利用をお願い致します。USBでの動作、シガーケーブルを改造してのご利用はサポート外となります。
※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。
※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。
※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1~2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。
※市販のmicroSDカードがexFATフォーマットの場合など、本製品で認識できませんので、PCでNTFSにフォーマットしてから、本製品で初期化してからご利用ください。
※バックカメラは鏡面で映り(撮影データも鏡面のままです)台座を下にした場合は天地が逆となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45048484 THACAM3D
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45048484
2021-07-29
用途:
自動車メンテナンス

頼まれたもので 安くて安心なのがモノタロウで見つかりまして取り付けてあげました
とても喜んでもらえました

対象商品:
45048484
2019-12-27
用途:
普段乗り車用

値段の割に画質もよく車内と後方までカバーしてくれる点は良かった。気になる点としてシガー電源のノイズがそれなりにFMラジオに乗ります。電波の強いところだとあまり気になりませんが郊外にでると結構気になります。あとGセンサがかなり敏感で感度「中」設定でも少しだけ強めのブレーキをかけただけで反応するので数日でメモリーカードがいっぱいになります。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする