スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ)

スーパーメジ C型(注入目地用、抜き目地タイプ) - 藤本産業

目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。
また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。
モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。
長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。

長さ(mm)1000型式C10適合目地幅(mm)10内容量1ケース(20本)
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45048518C102040【注入部】20、【目地本体】40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048527C102540【注入部】25、【目地本体】40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048536C103040【注入部】30、【目地本体】40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048545C103540【注入部】35、【目地本体】40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048554C104040【注入部】40、【目地本体】40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048563C104540【注入部】45、【目地本体】40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048579C105040【注入部】50、【目地本体】40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048588C106040【注入部】60、【目地本体】40
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048597C107040【注入部】70、【目地本体】40
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048606C102050【注入部】20、【目地本体】50
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048615C102550【注入部】25、【目地本体】50
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048624C103050【注入部】30、【目地本体】50
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048633C103550【注入部】35、【目地本体】50
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048649C104050【注入部】40、【目地本体】50
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048658C104550【注入部】45、【目地本体】50
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048667C105050【注入部】50、【目地本体】50
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048676C106050【注入部】60、【目地本体】50
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048685C107050【注入部】70、【目地本体】50
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048694C102060【注入部】20、【目地本体】60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048703C102560【注入部】25、【目地本体】60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048719C103060【注入部】30、【目地本体】60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048728C103560【注入部】35、【目地本体】60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048737C104060【注入部】40、【目地本体】60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048746C104560【注入部】45、【目地本体】60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048755C105060【注入部】50、【目地本体】60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048764C106060【注入部】60、【目地本体】60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
45048773C107060【注入部】70、【目地本体】60
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする