洗濯機排水トラップ 非防水型

洗濯機排水トラップ 非防水型 第一機材 洗濯機排水トラップ 非防水型 第一機材
(1件のレビュー)

木質系住宅用(一般住宅および集合住宅用)として最適です。
配水管は硬質塩化ビニル管のVU管50をご使用ください。
洗濯機排水トラップ・洗濯機排水金物の全ての機種に適用します。

用途集合住宅の既存排水トラップの取替えなど 付属品ホルダー押さえ、本体、キャップ、ホースホルダー、トラップ、木ねじ、ワッシャー 材質スチロール、ポリエチレン、クロロプレン、ポリエチレン、SUS304、ポリエチレン サイズ図面による 取付け方法差込式 内容量1個
注意
※洗濯機ホースの先端に付属されているジョイントスリーブ等は外して確実にスキマなく差し込んでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45071374 FWL-PT
6,000
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45071374
2022-06-08
用途:
洗濯機排水トラップ
その他業種

既設の排水口は、トラップがついてなかったので、同じメーカーのトラップ付があったのでたすかりました。使用状態は良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする