遮光強力マグネットカーテン
強力マグネットで取付簡単。
紫外線約95%カット。
直射日光をカット。
生地両面に消臭・抗菌加工仕様。
強力マグネット6個内蔵でしっかり取付け。
目隠しに実用的なストレッチ生地。
用途車用カーテン
高さ(mm)210
幅(mm)210
材質ポリエステル
生地ストレッチタイプ、内蔵マグネット6個、消臭抗菌加工
紫外線カット約95%
内容量1セット(2枚)
注意
※運転席・助手席の窓に装着して走行することは法律で禁止されています。※ご使用前に注意項目を必ずお読みください。
※用途以外には使用しないでください。
※磁石で鉄枠部分に付けて使用するため、車種の構造により使用できない場合があります。お車の構造をご確認ください。
※走行中はフロントガラス及び運転席・助手席の窓枠には取り付けないでください。
※運転中の取り付け及び取り外しは非常に危険です。絶対にしないでください。
※運転者の視界の妨げになるところには取り付けないでください。
※スライドドアの窓枠に取り付ける場合は、スライド部の巻き込みに注意してください。
※幼児や子供の手の届かないところに保管し、いたずらをしないように注意してください。
※鋭利なもので傷をつけたり、タバコの火、火気等を近づけないでください。
※洗濯等をすると消臭・抗菌効果が著しく低下、または効果がなくなりますのでしないでください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 45050198
2021-09-03
- 用途:
- 軽貨物配送に使用
山中秀運送 様
(運輸・通信業)
マグネット個数を4面に配置出来れば、使い勝手がベストだと感じました。素材等は満足してます。
- 対象商品:
- 45050173
2020-09-03
- 用途:
- 普段用
自動車・二輪車・自転車関連業
吸盤付きの商品は直ぐに吸盤が駄目になるけど、マグネットはつくばしょさえ有れば自由に使えて便利です。磁石も中で動かせるため逆に使いやすいと感じました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45050198
2020-01-19
- 用途:
- 車中泊用
車中泊をするためにものたろうさんでいろいろなタイプを購入してみたがこれが1番良かった
ただし難点はウィッシュ20系には
少々小さい隙間ができてしまう
また鉄の部分が露出していないと取り付けができない
ウィッシュには運転席側
真ん中の席
一番後ろの席の3つの窓があるが
1番後ろの窓が鉄が露出していないため使用できなかった
ただ非常にコンパクトになり簡単に取り付けられるので
サイズが小さいが2つ使うことで対応するようにしたい
もっと大きなサイズがあると非常に嬉しい
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 45050173
2021-02-23
- 用途:
- DIY作業
その他業種
磁石が6個(長さ約20mm)で、しかも長辺の片側にしかなく、1辺しか移動できないので、必然的に上側に取付けるのですが下側は自然に垂らすだけとなりドアを開ける度に邪魔になります。四辺とも磁石があると思っていたのでがっかりでした。100均で磁石を買って追加しています。