測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。
"360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。
減圧/リセットボタン付。
オートパワーオフ機能付。
ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。
『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。



従来のアナログゲージでは減圧をしながら調整していた。その針の表示もおおよその値でしたがデジタルゲージは数値で表されるのでわかりやすい。リセットして再測定しても数値的なバラツキがほぼ無いので信頼出来そうです。
使いやすです。
今まで、指針系しか使っていなかったのですが、今回は思い切って
デジタルにしました。
0.00Kpsまで表示するので、感心しました。
エアー抜きには一度話してリセットするんですが何の不便もありませんね。
棒式とかもありますが、機械式は抵抗などが影響するのではと考えました。
今までアナログの低圧用タイヤゲージを使っていました。老朽化したのでデジタル式に買いかえしました。
表示空気圧が詳細にわかるのでかなり精度は上がったと思います。
ただし、減圧した都度、バルブに差しなおさないと計測値は変わりません。この点は改善出来ると良い。
BALのアナログを長年使っていました。
アナログと比較しても測定値に差はありませんでした。デジタルだと信頼性ある感じもして良いです。
唯一、減圧ボタン置いて減圧してもリニア表示せず、減圧前の値が保持するのが残念
リセットボタンで減圧なのだから、離したら再測定されればなおよし。
今まではアナログ式でチェックしていましたが数字で2桁まではきっり表示するのです正確で大変助かります。
シビアなタイヤエアー調整をしたくてデジタル表示の物を購入しました 表示はとても見やすく満足していますが、少し価格が高いと思います。
今まで、アナログのペンシル型の物を使っていましたが、測定値が不安定であったため、このタイプに交換しました。液晶画面で、数値がひじょぷに見やすく、なおかつ小型なので携帯にも便利です。