TIPTOP
OR用デプスゲージ
コンパクト設計で管理が管理が容易な測定計です。
用途
溝の間隔が長く、深い大型タイヤ専用のタイヤ溝 摩耗度測定計
付属品
収納ケース
内容量
1個
注意
※目盛り板は、ケース内に収納されていますので、測定時に引き出して組み立て使用して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
測定範囲(mm)
本体寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45076247
DG-6
アルミ
150
200×30
¥
25,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
45076256
DG-7
プラスチック
160
230×40
¥
13,160
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください