信和自動車工業
マーカーランプステー(L型)
(1件のレビュー)
形状
L型
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
厚さ(mm)
長さ(mm)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45094194
68MS00L
1個
80
1.5
110
ステンレスSUS304 #400 研磨品
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
21244039
68MS00L
1セット(20個)
80
1.5
110
ステンレスSUS304 #400 研磨品
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください