炊飯器

炊飯器 パロマ

業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ

炊飯容量2.0L~6.0L 接続ゴムホース(別売) 機能炊飯専用タイプ 外幅(mm)513 取手固定式 外寸法・奥行(mm)410 外高(mm)414 内容量1台
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45327766 PR-6DSS(F) LPガス用
87,000
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45327775 PR-6DSS(F) 都市ガス用
87,000
69,980
76,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
45327784 PR-6DSS LPガス用
36,600
 
 
取扱い終了

返品不可
45327793 PR-6DSS 都市ガス用
36,600
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45327784 PR-6DSS 17755985 PR-6ESS PR-6ESS PR-6ESS パロマ 17755985 PR-6ESS パロマ 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45327793 PR-6DSS 17756001 PR-6ESS PR-6ESS PR-6ESS パロマ 17756001 PR-6ESS パロマ 1台 57,980 税込63,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする