SYIC チャックセット

SYIC チャックセット ムラキ

高精度
ストレートシャンク超スリムタイプ
精度が最高、把握力、捩り剛性、深い、狭いところの加工や延長使用の威力を発揮します。
ロングシャンク L=100、L=160 2サイズ
超スリムタイプ

用途アルミ加工用 シャンク径D1(Φmm)20 寸法L2(mm)25 ナット径D:22 コレットタイプER-16 寸法J(mm)M10×1.5 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク長L1(mm)
全長L(mm)
コレット数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45287568 05011S-5 100 125 5
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45296196 05012S-5 160 185 5
33,600
 
 
取扱い終了

返品不可
45297456 05011S 100 125 10
53,000
 
 
取扱い終了

返品不可
45300728 05012S 160 185 10
54,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする