曜日別特売

セラミックファンヒーター1200w

セラミックファンヒーター1200w - TEKNOS
(15件のレビュー)

1200Wセラミックファン
ファンヒーター
可動ルーパー

用途
転倒OFFスイッチ
出力2段階切替
ホワイト消費電力(W)1200/600 切替式質量(kg)2.3スイッチ転倒OFF電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.0×14.0×37.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45324126TS-125(W)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45324126TS-125(W)65301105TS-1251(W)TS-125(W) セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOS 65301105セラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS1台
3,980
税込4,378
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: 車中泊

車中泊で使用しました。大きさはコンパクトですが、暖房能力は十分です。車外温度が氷点下3℃の環境で使用しました。換気のため少し窓を開けての使用でしたが車内は暖かすぎるくらいでした。作動音もさほど気になることもなく使用できました。とても良い商品だと思います。

2024-12-09
用途: ガレージ内でのバイクの整備など

お手頃価格のセラミックヒーターを探していたら、この商品に出会いました。近年、セラミックヒーターも高額になり5000円以上が当たり前なのですが、この商品は1200Wの出力で4000円前半と安く、しかも1000円OFFクーポンを利用して3000円台で購入でき機能的にも不足なく満足しています。

対象商品 : 45324126
2023-11-30
用途: 脱衣場

入浴前にスイッチを入れることで、入浴後には室温の上昇を体感出来た。スリムで場所を取らないのも良い。

1が参考にしています
対象商品 : 45324126
2023-11-28
用途: 車中泊

車中泊に使用しました 外気温0℃の日にワンボックス車で使用しました。これを使えば毛布一枚で温かく寝ることができました。普段家でも台所用として足元を暖めるのに大変重宝しています。

対象商品 : 45324126
2023-01-15
用途: 事務所で足元に置いて仕事をしています。

買って良かったと思います。
ただ音が気になります。
もう少し静かだと良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 45324126
2022-01-04
用途: 台所の暖房に

台所の暖房に探しておりましたがスペースもあまりないのでちょうど薄くて邪魔にならず良いです。ルーバーがチルトするので足元からあたたまります。強弱は2段階ありますが風量というよりは温度が2段階という感じですね。音はそれなりにしますので静かにしたいところでは使わない方がいいですね。

2が参考にしています
対象商品 : 45324126
2022-03-21
用途: 暖房
製造業

暖かく問題無し。他店より一番安かったので購入決めました。
各部屋1台、洗面所も含めて計5台購入。

2が参考にしています
対象商品 : 45324126
2021-11-26
用途: デスクワーク時の足元の冷え対策
サービス業

足元の冷え対策で購入したが、いざ使用すると「弱」のツマミでも部屋全体(8畳ほど)がポカポカと温まり、小さい割にはパワフルで大変重宝しています。温風が出るため乾燥対策として加湿器を併用していますが、コストパフォーマンスに優れています。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする