CRUGEN HP71&シュティッヒ レグザス フォーブス タイヤホイールセット

CRUGEN HP71&シュティッヒ レグザス フォーブス タイヤホイールセット - クムホ&ホットスタッフ

ホイール詳細
シャープな断面のトップディスクと優美な断面のアンダーディスク。
この個性の異なる2枚のディスクを見事に融合させ、調和したディテールが創りあげた近未来のダブルメッシュ。
※15インチ、16インチは旧型三菱自動車のハブ高(30mm)をクリアしていません(装着不可)
※15インチはソリオ(MA15系)・デリカD2には装着不可
タイヤ詳細
上質な社内空間を提供するプレミアムSUV用タイヤ。フルサイズミニバンにも対応した高次元のコンフォート性能。しっかり感のある走りを提供。偏摩耗を抑制しライフ性能を向上。洗練されたサイドデザイン。SUVからミニバンまでカバーする優れた総合性能。

本数1本商品タイプタイヤ+ホイール適合ボディタイプミニバン、SUV/4×4セット内容タイヤ1本+ホイール1本内容量1セット
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
ホイール
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45425669235/55R18&18x7J+48 100x5穴235/55R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425678235/55R18&18x7J+48 100x5穴235/55R18ブラック&レッドクリア18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425687235/55R18&18x7J+48 100x5穴235/55R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425696235/55R18&18x7J+48 114.3x5穴235/55R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425705235/55R18&18x7J+48 114.3x5穴235/55R18ブラック&レッドクリア18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425714235/55R18&18x7J+48 114.3x5穴235/55R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425723235/55R18&18x7J+55 114.3x5穴235/55R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425739235/55R18&18x7J+55 114.3x5穴235/55R18ブラック&レッドクリア18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425748235/55R18&18x7J+55 114.3x5穴235/55R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425757235/55R18&18x8J+42 114.3x5穴235/55R18ハイパーシルバーポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425766235/55R18&18x8J+42 114.3x5穴235/55R18ブラック&レッドクリア18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45425775235/55R18&18x8J+42 114.3x5穴235/55R18ブラック&マシニングポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427026225/55R18&18x7J+48 100x5穴225/55R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427035225/55R18&18x7J+48 100x5穴225/55R18ブラック&レッドクリア18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427044225/55R18&18x7J+48 100x5穴225/55R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427053225/55R18&18x7J+48 114.3x5穴225/55R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427069225/55R18&18x7J+48 114.3x5穴225/55R18ブラック&レッドクリア18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427078225/55R18&18x7J+48 114.3x5穴225/55R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427087225/55R18&18x7J+55 114.3x5穴225/55R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427096225/55R18&18x7J+55 114.3x5穴225/55R18ブラック&レッドクリア18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427105225/55R18&18x7J+55 114.3x5穴225/55R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427114225/55R18&18x8J+42 114.3x5穴225/55R18ハイパーシルバーポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427123225/55R18&18x8J+42 114.3x5穴225/55R18ブラック&レッドクリア18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45427139225/55R18&18x8J+42 114.3x5穴225/55R18ブラック&マシニングポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428383265/60R18&18x7J+48 100x5穴265/60R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428399265/60R18&18x7J+48 100x5穴265/60R18ブラック&レッドクリア18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428408265/60R18&18x7J+48 100x5穴265/60R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428417265/60R18&18x7J+48 114.3x5穴265/60R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428426265/60R18&18x7J+48 114.3x5穴265/60R18ブラック&レッドクリア18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428435265/60R18&18x7J+48 114.3x5穴265/60R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428444265/60R18&18x7J+55 114.3x5穴265/60R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428453265/60R18&18x7J+55 114.3x5穴265/60R18ブラック&レッドクリア18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428469265/60R18&18x7J+55 114.3x5穴265/60R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428478265/60R18&18x8J+42 114.3x5穴265/60R18ハイパーシルバーポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428487265/60R18&18x8J+42 114.3x5穴265/60R18ブラック&レッドクリア18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45428496265/60R18&18x8J+42 114.3x5穴265/60R18ブラック&マシニングポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429747225/60R18&18x7J+48 100x5穴225/60R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429756225/60R18&18x7J+48 100x5穴225/60R18ブラック&レッドクリア18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429765225/60R18&18x7J+48 100x5穴225/60R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+48 100×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429774225/60R18&18x7J+48 114.3x5穴225/60R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429783225/60R18&18x7J+48 114.3x5穴225/60R18ブラック&レッドクリア18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429799225/60R18&18x7J+48 114.3x5穴225/60R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+48 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429808225/60R18&18x7J+55 114.3x5穴225/60R18ハイパーシルバーポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429817225/60R18&18x7J+55 114.3x5穴225/60R18ブラック&レッドクリア18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429826225/60R18&18x7J+55 114.3x5穴225/60R18ブラック&マシニングポリッシュ18×7J+55 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429835225/60R18&18x8J+42 114.3x5穴225/60R18ハイパーシルバーポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429844225/60R18&18x8J+42 114.3x5穴225/60R18ブラック&レッドクリア18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45429853225/60R18&18x8J+42 114.3x5穴225/60R18ブラック&マシニングポリッシュ18×8J+42 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45442995235/50R19&19x8J+35 114.3x5穴235/50R19ハイパーシルバーポリッシュ19×8J+35 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
45443004235/50R19&19x8J+35 114.3x5穴235/50R19ブラック&レッドクリア19×8J+35 114.3×5穴
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする