※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)サイズによりデザイン等が異なる場合あります

235/55R18&18x7J+48 100x5穴 CRUGEN HP71&シュティッヒ レグザス フォーブス タイヤホイールセット クムホ&ホットスタッフ 45425669 235/55R18&18x7J+48 100x5穴 CRUGEN HP71&シュティッヒ レグザス フォーブス タイヤホイールセット クムホ&ホットスタッフ 45425669

CRUGEN HP71&シュティッヒ レグザス フォーブス タイヤホイールセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード45425669 品番235/55R18&18x7J+48 100x5穴
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

ホイール詳細
シャープな断面のトップディスクと優美な断面のアンダーディスク。
この個性の異なる2枚のディスクを見事に融合させ、調和したディテールが創りあげた近未来のダブルメッシュ。
※15インチ、16インチは旧型三菱自動車のハブ高(30mm)をクリアしていません(装着不可)
※15インチはソリオ(MA15系)・デリカD2には装着不可
タイヤ詳細
上質な社内空間を提供するプレミアムSUV用タイヤ。フルサイズミニバンにも対応した高次元のコンフォート性能。しっかり感のある走りを提供。偏摩耗を抑制しライフ性能を向上。洗練されたサイドデザイン。SUVからミニバンまでカバーする優れた総合性能。

タイヤサイズ235/55R18 本数1本 商品タイプタイヤ+ホイール 適合ボディタイプミニバン、SUV/4×4 セット内容タイヤ1本+ホイール1本 ハイパーシルバーポリッシュ ホイール18×7J+48 100×5穴

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ&ホイールセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする