リアルエアーウィッグ フルウィッグ ミディアムショート ミセスレイヤー 毛先カールタイプ
手洗い・整髪料・ドライヤーOK。自然なボリュームがくしで整えるだけで完成します。モデル着用カラー:ナチュラルカシス TNE
用途
イメージチェンジに
医療用として
材質アクリル・ポリエステル・その他
質量(g)約73
寸法(cm)頭頂部~前髪まで:約18、頭上部~襟足まで:約30、頭上部~左鬢(びん)まで:約30、頭上部~右鬢(びん)まで:約30、前髪:約8、襟足:約4
耐熱温度(℃)180
内容量1個
医療用として
注意
※撮影時の照明の関係上、掲載画像とは色が異なる場合があります。※モデル着用の画像はスタイリングしている為、商品と若干異なる場合があります。
※お手入れの際は必ずWIG専用のシャンプー・スプレーでお手入れして下さい。
※可燃性の商品の為、火気にさらすと引火の恐れがありますので、十分ご注意ください。
※お子様の手の届かない場所に保管して下さい。
※着用してお肌に異常を感じた場合は、ご使用をおやめ下さい。
※強いブラッシングをすると抜け毛の原因となりますのでお控えください
商品説明動画
フルウィッグの着け方【レディース編】ショートバージョン