Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
選択してください
2
2.5
3.5
4.5
6.5
8
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(g)
寸法l(mm)
寸法d2(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45454965
22050.0706
2
2
14
2.7
1
¥609
¥
559
¥615
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454974
22050.0708
2
4
16
3.8
1.2
¥784
¥
759
¥835
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454983
22050.0710
2.5
7.1
19
4.5
1.5
¥919
¥
879
¥967
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45454999
22050.0712
3.5
11
22
6.2
2
¥1,168
¥
1,098
¥1,208
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455008
22050.0716
4.5
23
24
8.5
2
¥1,692
¥
1,598
¥1,758
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455017
22050.0720
6.5
47
30
10
2.5
¥2,231
¥
2,198
¥2,418
(税込)
18日以内出荷
返品不可
45455026
22050.0724
8
75
34
13
3
¥3,403
¥
3,298
¥3,628
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください