曜日別特売
22050.0720 スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45455017

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプリング・プランジャ、スラストピン、スロット付/ステンレス鋼バネ圧:強22050.0720

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ストローク(mm)6.5
寸法d1M20
内容量1個注文コード45455017品番22050.0720
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398
ストローク(mm)
6.5
質量(g)
47
寸法l(mm)
30
寸法d2(mm)
10
寸法n(mm)
2.5
材質
ピン:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)
250
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d1
M20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする